Carlo Gavazzi - Alimentation encapsulee PS 24Vcc 800W avec PFC - SPPC248001FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 23.52...24.48 V
courant de sortie max. 1 - 33 A
tension d'alimentation assignée DC - 127...370 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130185264
Réf. Sonepar
00158018526
Réf. Fournisseur
SPPC248001FC
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
23.52...24.48 V
courant de sortie max. 1:
33 A
tension d'alimentation assignée DC:
127...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
33 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
pays de fabrication:
CHINE
consommation d'énergie:
0 VA
puissance dissipée:
800 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
116.5 mm
hauteur d'encastrement:
41 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
116.5 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
226 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau a
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage AC/DC, 800 W, 24 V, borniers à vis, boîtier métallique, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, dimensions : 116,5 × 41 × 226 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


