En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Amplificateur cellules photo. MOF 1voie NPN SPDT 24Vca/cc - S142ARNT924

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Amplificateur cellules photo. MOF 1voie NPN SPDT 24Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 50000 mm

  • courant de sortie max. - 8000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...27.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870320243

Réf. Sonepar

00158035847

Réf. Fournisseur

S142ARNT924

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

50000 mm

courant de sortie max.:

8000 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...27.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

indice de protection (IP):

IP20

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

0 °

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

50000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

35 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

81.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

20...50 °C

temps de réponse:

20 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

20 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...27.6 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

autre

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

Amplificateur pour Cellules barrages, Portée jusqu'à : 50000mm, Sensibilité réglable, Fonctions diagnostiques, Aide à l'alignement, Alimentation : 24Vca/cc, Relais SPDT + sortie NPN, Connexion 11 broches, UL508, UL325, CSA, Entrée de test

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi