Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A, RS485 Modbus RTU, 3 entrées - EM24DINAV53DISX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A, RS485 Modbus RTU, 3 entrées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 10 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - RS-485

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE EM24

EAN

8030956037302

Réf. Sonepar

00158110496

Réf. Fournisseur

EM24DINAV53DISX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

10 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

RS-485

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

400...400 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

1

Analyseur d'energie compact 3/phases sur TI, Entrée de tenssion : 120 à 277V LN / 208 à 480 V LL, Entrée de courant : Transformateurs de courant 5 A, Auto-alimentation, communication : RS485 Modbus RTU, 3 entrées numériques