Carlo Gavazzi - Analyseur de puissance multicanal pour systèmes mono, bi et triphasés 400V-5A - WM50AV53HBC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Analyseur de puissance multicanal pour systèmes mono, bi et triphasés 400V-5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE WM50

EAN

8030956083866

Réf. Sonepar

00158608386

Réf. Fournisseur

WM50AV53HBC

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

modbus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...277 V

tension nominale (Un) L-L:

208...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

montage frontal

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

10

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Centrale de mesure triphasé façade d'armoire multicanal pour systèmes mono, bi et triphasés 400V-5A (250Vca/28Vcc), E/S en option, port de communication (modules Modbus, port optique) et enregistrement de données. Alimentation auxiliaire

Les Atouts de la gamme:

WM50 est un analyseur de puissance multicanal pour systèmes mono, bi et triphasés. En utilisant des capteurs de courant ouvrants CD12, il peut surveiller jusqu'à 96 charges monophasées ou toute combinaison de charges monophasées ou triphasées ou des charges biphasées et monophasées pour un maximum de 96 canaux. Le système peut être configuré, les mesures visualisées et jusqu'à 16 alarmes gérées depuis WM50 et UCS. Les fonctions de l'unité principale peuvent être développées avec un maximum de deux des modules disponibles suivants : module d'entrée/ de sortie numérique, module d'entrée analogique et module de communication.Le WM50 avec des capteurs de courant TCD12 est connecté directement à la sortie depuis le disjoncteur présent dans les tableaux de distribution pour la surveillance simultanée de plusieurs charges monophasées ou triphasées dans les systèmes à basse tension. Dans un centre de données, WM50 peut surveiller jusqu'à 96 canaux et assure ainsi la surveillance d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) entière. Dans d'autres contextes, avec des charges critiques telles que les hôpitaux, les systèmes de stockage d'aliments ou de production industrielle, WM50 garantit une grande fiabilité et une précision de mesure extrême.