Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A - EM24DINAV63DO2X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - RS-485
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956038651
Réf. Sonepar
00158000345
Réf. Fournisseur
EM24DINAV63DO2X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
RS-485
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
57.7...120 V
tension nominale (Un) L-L:
100...208 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
pays de fabrication:
ITALIE
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Compteur d'énergie triphasé, écran LCD 8+2x4 DGT, double collecteur ouvert (double impulsion ou une impulsion + une alarme ou double alarme), alimentation 115/230 V CA, montage sur rail DIN, boîtier 71 x 90 x 64,5 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


