Carlo Gavazzi - Analyseur d'energie compact 3/phase, TI 1/5(10)A - EM24DINAV53DR2X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 10 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956037340
Réf. Sonepar
00158110503
Réf. Fournisseur
EM24DINAV53DR2X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
10 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
autre
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


