Carlo Gavazzi - Bornier debrochable ressort commande RK 4p (lot of 10 pcs) - RK4MT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035431238
Réf. Sonepar
00158543123
Réf. Fournisseur
RK4MT
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
12 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Connecteur à ressort 4 voies, 4 pôles, compatible avec la série RKD2..P (double commande), section de câble nominale 0,5 - 2,5 mm² / 26 - 12 AWG
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


