fin de vie

Carlo Gavazzi - Cable 2 connecteurs raccordement tension EM270, EM271, EM280 (version nue), 90cm - EM270WSV2T90

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cable 2 connecteurs raccordement tension EM270, EM271, EM280 (version nue), 90cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 3

  • Convient pour une installation dans le sol - Non

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

  • à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE EM270

EAN

8030956072068

Réf. Sonepar

00158607206

Réf. Fournisseur

EM270WSV2T90

Marque

Carlo Gavazzi

catégorie:

3

Convient pour une installation dans le sol:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

0 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

0 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

valeur NVP:

0 %

résistant aux UV:

Non

Câble de raccordement 2 connecteurs d'entrée de tension pour EM270, EM271, EM280 (version nue), longueur 90cm