Carlo Gavazzi - Câble de raccordement, fiche droite M12, 3 fils, CA/CC, femelle, câble PVC 5m - CONH6A-S5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5000 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - positionnement libre
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870229188
Réf. Sonepar
00158320049
Réf. Fournisseur
CONH6A-S5
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de pôles:
3
longueur du câble:
5000 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
positionnement libre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
0
revêtement du boîtier:
non revêtu
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température ambiante:
40...90 °C
température de fonctionnement:
40...90 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
3
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.5 mm²
avec raccordement PE:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


