fin de vie

Carlo Gavazzi - Capteur de courant rogowski 4kA - lot de 3 TOR 600mm - ROG4K1002M6003X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Capteur de courant rogowski 4kA - lot de 3 TOR 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • courant assigné secondaire - 0.333 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

  • diamètre d'ouverture - 179 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956081411

Réf. Sonepar

00158608141

Réf. Fournisseur

ROG4K1002M6003X

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

4000 A

courant assigné secondaire:

0.333 A

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

diamètre d'ouverture:

179 mm

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

3

Capteur de courant rogowski 4kA - lot de 3 TOR 600mm