Carlo Gavazzi - Capteur magnétique rectangulaire 1NO et 1NC sortie Gauche câble PVC 2m + LED - MC88CH1O1CLA2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - Quader
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V
distance de commutation - 18 mm
nombre de sorties retardées protégées - 2
type d'activation - aimant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870402239
Réf. Sonepar
00158040223
Réf. Fournisseur
MC88CH1O1CLA2L
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
Quader
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
12...24 V
distance de commutation:
18 mm
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
30 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
18 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...80 °C
tension d'alimentation assignée DC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


