Carlo Gavazzi - Amplificateur photolélectrique MOFT/MOFR, alimentation 24-42Vca/cc, rail DIN - PAM03DB1RAU24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Amplificateur photolélectrique MOFT/MOFR, alimentation 24-42Vca/cc, rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 50000 mm

  • courant de sortie max. - 8000 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...42 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155007966

Réf. Sonepar

00158500796

Réf. Fournisseur

PAM03DB1RAU24

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

50000 mm

courant de sortie max.:

8000 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...42 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...42 V

indice de protection (IP):

IP20

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

50000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

4

nombre de sorties retardées protégées:

4

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

23 mm

hauteur du capteur:

98 mm

longueur du capteur:

122 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...50 °C

temps de réponse:

9 ms

fréquence de commutation:

55 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...42 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

lumière infrarouge

numéro AWG:

12

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

Amplificateur photoélectrique 3 canaux, maître esclave, alimentation 24-42 Vca/cc, pour cellules barrage : MOFT… / MOFR…, distance de détection de 50m max, 10 systèmes connectés au total, sortie alarme, temporisation, rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Le module d'amplification Carlo Gavazzi PAM03 peut fonctionner seul, contrôlant 3 ensembles de capteurs MOF.... Jusqu'à 10 amplificateurs peuvent également être connectés automatiquement dans une configuration maître/esclave via le port de communication intégré partageant l'alimentation et contrôlant jusqu'à 30 ensembles de capteurs MOF.... Tous les capteurs MOF... connectés sont multiplexés, éliminant ainsi la diaphonie. En raison de la force de leur signal, la combinaison des ensembles de capteurs MOF... et des amplificateurs PAM03 est adaptée aux environnements avec de grandes quantités de poussière ou de brouillard comme les portes industrielles automatiques, les convoyeurs de concassage de pierre, les machines à travailler le bois, les lave-autos ou d'autres applications où un capteur photoélectrique Le capteur doit fonctionner malgré une accumulation de poussière et de saleté ou détecter à travers le brouillard, la vapeur ou des obstacles de visibilité similaires. Le module PAM03 est très polyvalent grâce aux options de potentiomètre ou de réglage automatique du gain, et au dip switch contrôlant le réglage longue/courte portée. Cela permet des réglages optimaux d’hystérésis et de réserve de poussière pour une grande variété d’applications. Les paramètres On-delay et Off-delay facilitent la compensation des signaux instables. L'amplificateur offre une entrée de test, couramment utilisée dans les applications de portes industrielles, ainsi qu'une fonction d'alarme qui alerte à la fois en cas de capteurs ou de connexions défectueux, ainsi que d'une diminution des performances de détection en raison de la saleté ou d'un mauvais alignement. Les amplificateurs photoélectriques Carlo Gavazzi PAM03 sont disponibles dans un boîtier en plastique (PC/ABS) certifié IP20.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi