Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M30, 6m, Sortie PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA30ASD60BPM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M30, 6m, Sortie PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 600...6000 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004415

Réf. Sonepar

00158500441

Réf. Fournisseur

UA30ASD60BPM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

600...6000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

600 mm

longueur du capteur:

78 mm

distance ajustable:

600...6000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0 %

fréquence de commutation:

2 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Détecteur ultrason, réflexion diffuse, boîtier M30 NPB, connecteur M12, 600-6000mm, sortie numérique, NPN/PNP, alimentation 18-30Vcc, température fonctionnement -25 à +70°C, fréquence commutation 2Hz, IP67, IO-Link

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi