Carlo Gavazzi - Etrier métallique pour supports ZMIxNA, relais RMIA - SZMI36M

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Etrier métallique pour supports ZMIxNA, relais RMIA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - autre

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 23 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032973925013

Réf. Sonepar

00158392501

Réf. Fournisseur

SZMI36M

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

autre

largeur:

10 mm

hauteur:

23 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

38 mm

Etrier métallique pour supports ZMIxNA pour relais électromécaniques industriels RMIA

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi