Carlo Gavazzi - Cellule anti-vandales photo barrage e+r alu 60m ca/cc - PD140FNT60QMU-02C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 60000 mm
courant de sortie max. - 1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870391281
Réf. Sonepar
00158039128
Réf. Fournisseur
PD140FNT60QMU-02C
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
60000 mm
courant de sortie max.:
1000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP65
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
angle d’ouverture max.:
5 °
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
120000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
51 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
46 mm
longueur du capteur:
140 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
distance min. du réflecteur:
600 mm
température ambiante:
25...60 °C
temps de réponse:
8 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
10 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
50 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
850 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
1.075e+007 mm²
numéro AWG:
16
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
Cellule photoélectrique rectangulaire 60x140x52mm anti-vandales IP65 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate et Aluminium. détection barrage. Alimentation 12-24 VCA/VCC, sortie relais inverseur 1A, entrée test pour portes automatiques. Portée 60m .Raccordement par bornier à vis. réglage alignement par LED, sortie tension ou laser. Cette cellule répond aux applications dans la fermeture industrielle et tertiaire et peut également être utilisée dans l'industrie.
Les Atouts de la gamme:
Cellule photoélectrique rectangulaire 60x140x52mm anti-vandales IP65 avec amplificateur intégré en boîtier Polycarbonate et Aluminium. détection barrage. Alimentation 12-24 VCA/VCC, sortie relais inverseur 1A, entrée test pour portes automatiques. Portée 60m .Raccordement par bornier à vis. réglage alignement par LED, sortie tension ou laser. Cette cellule répond aux applications dans la fermeture industrielle et tertiaire et peut également être utilisée dans l'industrie.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


