Carlo Gavazzi - cellule directe objet suppression arrière plan, 0-200mm, 10-30Vcc, PNP NO/NC - PD30CNB25PAM5PS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - cellule directe objet suppression arrière plan, 0-200mm, 10-30Vcc, PNP NO/NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 250 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870391830

Réf. Sonepar

00158039183

Réf. Fournisseur

PD30CNB25PAM5PS

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

250 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

25...250 mm

portée de détection:

25...250 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

250 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

10 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

10 mm

température ambiante:

25...60 °C

temps de réponse:

1 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

500 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

621 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

24 mm²

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Cellule photoélectrique directe objet avec suppression d'arrière-plan réglable, plage 0-200mm, lumière rouge sans polarité 625nm, alimentation 10-30Vcc, sortie PNP, NO/NC, commutation claire et sombre, connecteur M8, boîtier 10x30x20mm

Les Atouts de la gamme:

Tous les cellules de la gamme PD30C sont fournis en boitier ABS compact de 10 x 30 x 20 mm. Ces capteurs sont conçus pour des applications où toute détection optimale exige un faisceau lumineux sans halo. Le potentiomètre d’ajustement de sensibilité confère aux capteurs une grande souplesse. Sorties NPN ou PNP toutes deux en NO et NF

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi