Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 100mm IO-LINK NO-NF métal, câble 2m - LD30EPBR10BPA2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 100mm IO-LINK NO-NF métal, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 100 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP68

  • plage de réglage - 23...100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE LD30_IO

EAN

5709870406961

Réf. Sonepar

00158040696

Réf. Fournisseur

LD30EPBR10BPA2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

100 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP68

plage de réglage:

23...100 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

100 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

31.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

15 mm

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

1 mm²

numéro AWG:

26

matériau de la gaine de câble:

PVC

Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan - Portée 100mm - Fonctions IO-LINK PNP NPN NO-NF - Boîtier métal - Alimentation 10…30Vcc - Câble 2m

Les Atouts de la gamme:

Les LD30EPBR10BPxxIO font partie de la dernière génération de capteurs photoélectriques laser haute performance, conçus pour résoudre des tâches de détection complexes grâce aux fonctions de laser, de suppression d'arrière-plan/premier plan et de détection duale. Le petit spotlumineux rend la détection très précise. La fabrication des LD30EPBR10BPxxIO en acier inoxydable utilise des matériaux de haute qualité conçus pour les environnements difficiles. Ils sont conçus pour un usage dans les environnements où le nettoyage haute pression (IP69K) quotidien met en œuvre des produits de nettoyage et des désinfectants, grâce à leur agrément ECOLAB. L'acier inoxydable robuste AISI316L « qualité urée » et les matières plastiques haute qualité des joints d'étanchéité PMMA et PES de fabrication FKM, garantissent une résistance mécanique excellente et sécuritaire. La conception compacte des capteurs convient idéalement aux espaces confinés.Applications : Détection de bouteilles en plastique transparentes ou translucides.La distance de détection ne dépend presque pas de la couleur de l’objet à détecter.Détection duale: Un capteur à détection duale fonctionne comme un capteur avec suppression du premierplan associé à un capteur à réflexion directe. Ce principe de détection évalue à la fois le changement de position et l'intensité de la lumière reçue. Cela permet de détecter par exemple des bouteilles PET transparentes.Reconnaissance de motif : un moyen facile de vérifier qu'un produit est fabriqué conformément auxspécifications, par exemple dans la production de meubles où les languettes ou les trous doivent correspondre à un modèle défini.Vitesse et longueur : surveillance de la vitesse et de la longueur d'un objet sur un convoyeur pour, parexemple, effectuer un tri par taille.Fonction de diviseur : fonction de comptage décentralisée qui émet un signal lorsqu'un niveau de comptageprédéfini est atteint ; par exemple, lorsqu'un certain nombre d'articles sont emballés dans une boîte en carton, la fonction demande une nouvelle boîte.Surveillance des objets et des espaces : fonction permettant de détecter les objets et les espaces entreeux, par exemple pour alimenter une machine d'emballage uniquement avec des objets de taille et d'espaces corrects.