Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 100mm IO-LINK NO-NF plastique câble 2m - LD30CPBR10BPA2IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 100 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
plage de réglage - 23...100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE LD30_IO
EAN
5709870406909
Réf. Sonepar
00158040690
Réf. Fournisseur
LD30CPBR10BPA2IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
100 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
plage de réglage:
23...100 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
100 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
20 mm
longueur du capteur:
30 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
15 mm
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
spot lumineux:
1 mm²
numéro AWG:
26
matériau de la gaine de câble:
PVC
Les Atouts de la gamme:
Les LD30CPBR10BPxxIO font partie de la dernière génération de capteurs photoélectriques laser haute performance, conçus pour résoudre des tâches de détection complexes grâce aux fonctions de laser, de suppression d'arrière-plan/premier plan et de détection duale. Le petit spotlumineux rend la détection très précise. Les capteurs sont installés dans des boîtiers ABS compacts de 10 x 20 x 30 mm connus dans lemonde entier. Les nouvelles fonctions implémentées avec un accent mis sur la fonctionnalité, la fiabilité et la maintenance prédictive rendent ces capteurs idéaux pour l'Industrie 4.0.Applications : Détection de bouteilles en plastique transparentes ou translucides.La distance de détection ne dépend presque pas de la couleur de l’objet à détecter.Détection duale: Un capteur à détection duale fonctionne comme un capteur avec suppression du premierplan associé à un capteur à réflexion directe. Ce principe de détection évalue à la fois le changement de position et l'intensité de la lumière reçue. Cela permet de détecter par exemple des bouteilles PET transparentes.Reconnaissance de motif : un moyen facile de vérifier qu'un produit est fabriqué conformément auxspécifications, par exemple dans la production de meubles où les languettes ou les trous doivent correspondre à un modèle défini.Vitesse et longueur : surveillance de la vitesse et de la longueur d'un objet sur un convoyeur pour, parexemple, effectuer un tri par taille.Fonction de diviseur : fonction de comptage décentralisée qui émet un signal lorsqu'un niveau de comptageprédéfini est atteint ; par exemple, lorsqu'un certain nombre d'articles sont emballés dans une boîte en carton, la fonction demande une nouvelle boîte.Surveillance des objets et des espaces : fonction permettant de détecter les objets et les espaces entreeux, par exemple pour alimenter une machine d'emballage uniquement avec des objets de taille et d'espaces corrects.


