Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup. ar. plan 1m IO-LINK NO-NF métal, câble 2m - LD30ETBI10BPA2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup. ar. plan 1m IO-LINK NO-NF métal, câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP68

  • plage de réglage - 50...1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870397306

Réf. Sonepar

00158039730

Réf. Fournisseur

LD30ETBI10BPA2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

1000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP68

plage de réglage:

50...1000 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

1000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

paramétrage

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

31.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

25...50 °C

temps de réponse:

100 ms

fréquence de commutation:

5 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

16 mm²

numéro AWG:

26

matériau de la gaine de câble:

PVC

Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan, portée 1m, Fonctions IO-LINK NO-NF, boîtier métal, câble 2m

Les Atouts de la gamme:

La fabrication des capteurs LD30ETBI10BPxxIO en acier inoxydable utilise des matériaux de haute qualité conçus pour les environnements difficiles. Ils sont conçus pour un usage dans les environnements où le nettoyage haute pression quotidien met en œuvre des produits de nettoyage et des désinfectants. L'acier inoxydable robuste AISI316L « qualité urée » et les matières plastiques haute qualité des joints d'étanchéité PEEK, PPSU et PES de fabrication FKM, garantissent une résistance mécanique excellente et sécuritaire. Le boîtier du capteur possède l'indice de protection IP69K ainsi que l'homologation ECOLAB pour les produits de nettoyage et de désinfection. La conception compacte des capteurs convient idéalement aux espaces confinés. Le capteur possède plusieurs fonctions de détection, par exemple en mode point unique. La présence ou l'absence d'objets est détectée tout en éliminant l'information d'arrière-plan. La distance de détection ne dépend pas du tout de la couleur des objets à détecter. La distance « analogique » entre le capteur et l'objet est disponible via la communication IO-Link.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi