Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup. ar. plan 1m IO-LINK NO-NF plastique, connecteur - LD30CNBI10BPM5IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup. ar. plan 1m IO-LINK NO-NF plastique, connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • plage de réglage - 50...1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE LD30_IO

EAN

5709870397276

Réf. Sonepar

00158039727

Réf. Fournisseur

LD30CNBI10BPM5IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

1000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

50...1000 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

1000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

paramétrage

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

25...50 °C

temps de réponse:

100 ms

fréquence de commutation:

5 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

18 mm²

Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan, portée 1m, Fonctions IO-LINK NO-NF, boîtier plastique, connecteur M8