Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF métal, connecteur M8 - LD30EPBR30BPM5IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 300 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP68
plage de réglage - 23...300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870406992
Réf. Sonepar
00158040699
Réf. Fournisseur
LD30EPBR30BPM5IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée:
300 mm
courant de sortie max.:
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP68
plage de réglage:
23...300 mm
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
300 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
21 mm
longueur du capteur:
31.5 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
17.5 mm
température ambiante:
-25...50 °C
temps de réponse:
0.77 ms
fréquence de commutation:
650 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
spot lumineux:
1 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


