Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF plastique connecteur - LD30CPBR30BPM5IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup.ar.plan 300mm IO-LINK NO-NF plastique connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 300 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • plage de réglage - 23...300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870406930

Réf. Sonepar

00158040693

Réf. Fournisseur

LD30CPBR30BPM5IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

300 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

plage de réglage:

23...300 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

300 mm

procédé de réglage:

paramétrage

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

30 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

17.5 mm

température ambiante:

-25...50 °C

temps de réponse:

0.77 ms

fréquence de commutation:

650 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

1 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan - Portée 300mm - Fonctions IO-LINK PNP NPN NO-NF - Boîtier plastique - Alimentation 10?30Vcc - Connecteur M8

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi