Carlo Gavazzi - Cellule photo acier ino lumière rge dir objet 1000mm M8 10-30Vcc IO-LINK - PD30ETDR10BPM5IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP68
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
message avant défaillance - Oui
avec fonction temporelle - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870398716
Réf. Sonepar
00158039871
Réf. Fournisseur
PD30ETDR10BPM5IO
Marque
Carlo Gavazzi
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP68
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
1000 mm
procédé de réglage:
paramétrage
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.5 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
620 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
1660 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
température ambiante:
25...60 °C
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


