En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Cellule photo. barrage récepteur plastique 20mm 8° cable 15m - MMFR15

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photo. barrage récepteur plastique 20mm 8° cable 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 15000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur

  • angle d’ouverture max. - 8 °

  • avec fonction temporelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870062877

Réf. Sonepar

00158035705

Réf. Fournisseur

MMFR15

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

15000 mm

indice de protection (IP):

IP67

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

angle d’ouverture max.:

8 °

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

15000 mm

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre poli

diamètre du capteur:

20 mm

longueur du capteur:

80 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-20...60 °C

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau de la gaine de câble:

PVC

Cellule photoélectrique , application barrage, récepteur plastique 20mm 8° cable 15m

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur photoélectrique barrage haute puissance. Bien rangé jusqu'à 15 mètres. Immunité à la lumière ambiante très élevée. Alignement facile par faisceau grand angle. Imperméable, pour environnement sale, c'est-à-dire eau, poussière, vapeur etc. À utiliser avec les amplificateurs de la série S142. 20x86mm. Boîtier en polycarbonate. 2 axes optiques : droit ou coudé 90°, câble PVC blindé 15 m

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi