Carlo Gavazzi - Cellule photo. fourche 30mm cc NO+NF, cable - PF74CNT30BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de fourche - 30 mm
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870384559
Réf. Sonepar
00158038455
Réf. Fournisseur
PF74CNT30BC
Marque
Carlo Gavazzi
largeur de fourche:
30 mm
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP65
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
taille d'objet min.:
2 mm
profondeur de fourche:
35 mm
distance de commutation assignée:
30 mm
distance de détection max.:
30 mm
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
autre
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
profil
largeur du capteur:
60 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
74 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
temps de réponse:
0.4 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
1100 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
28.8 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
message avant défaillance:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
78 mm²
numéro AWG:
20
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
25...60 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Cellules photoélectriques fourche avec amplificateur intégré 15x60x74mm montage par vis en boîtier polycarbonate. 30mm entre fourche. Alimentation 19,2-28,8VCC, sorties double PNP et NPN, NO et NF. Raccordement par connecteur M8. Idéale pour iso nivelage ascenseurs.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


