Carlo Gavazzi - Cellule photoélectrique M18, direct objet, 10-40Vcc, NPN NO+NC, câble, IP67 - EO1804NPAS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Cellule photoélectrique M18, direct objet, 10-40Vcc, NPN NO+NC, câble, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...400 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...40 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870004167

Réf. Sonepar

00158035189

Réf. Fournisseur

EO1804NPAS

Marque

Carlo Gavazzi

portée de détection:

0...400 mm

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

400 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

0 mm

diamètre du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

55 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

temps de réponse:

3.2 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

120 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

3600 mm²

numéro AWG:

22

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

température ambiante:

-20...60 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

Cellule photoélectrique à réflexion diffuse, portée 400 mm, lumière modulée infrarouge 880 nm, alimentation 10-40Vcc, NPN, NO+NC, câble 2m

Les Atouts de la gamme:

Cellule photoélectrique réflexion directe objet avec distance de détection étendue jusqu'à 400mm. Ajustage aisé de la sensibilité par potentiomètre 270°. LED d'indication de sortie (jaune). Boîtier métallique court M18 pour les applications en utilisation intensive. IP 67. Montage aisé. Version courant continu et alternatif, protection totale. Versions câble et connecteur. Option : fibre optique.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi