Carlo Gavazzi - Centrale de mesure modulaire 400V/1A alim 100-240Vca/cc - WM30AV43H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 2 A
modèle - transformateur de mesure
type d'interface - modbus
type de compteur - électronique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE WM30
EAN
8030956050011
Réf. Sonepar
00158015562
Réf. Fournisseur
WM30AV43H
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
2 A
modèle:
transformateur de mesure
type d'interface:
modbus
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
1 A
tension nominale (Un) N-L:
220...400 V
tension nominale (Un) L-L:
380...690 V
fréquence:
40...440 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
0.1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
10
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de la gamme:
Analyseur de puissance intelligent triphasé avec réseau de configuration avancé intégré et afficheur à cristaux liquide pour les données. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales. WM30 est basé sur un boîtier modulaire pour montage en tableau avec indice de protection (avant) IP65. De plus, le compteur peut être fourni avec des sorties logiques utilisables à la fois pour des impulsions proportionnelles à l’énergie active et réactive en cours de mesure, ou pour les sorties d’alarme. L’instrument peut être doté des modules suivantes: les ports de communication RS485/ RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACnet MS/TP ou Profibus DP V0, sorties d’impulsion.


