Carlo Gavazzi - Collier de serrage en plastique pour embase ZMI24G - ZMI24GPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
largeur - 22.35 mm
hauteur - 60 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE SZ/Z
EAN
5350035434512
Réf. Sonepar
00158543451
Réf. Fournisseur
ZMI24GPC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
largeur:
22.35 mm
hauteur:
60 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
21.1 mm


