Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI tension 333mV - sortie Modbus - EM530DINMV53XS1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L - 120...240 V
type de compteur - électronique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM530
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8054155008697
Réf. Sonepar
00158500869
Réf. Fournisseur
EM530DINMV53XS1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
tension nominale (Un) N-L:
120...240 V
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
208...415 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
type d'interface:
modbus
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
11
indice de protection (IP):
IP40


