Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM 2 ports RS485 - EM28072DMV53X2SX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 2x3Ph+N ou 6x1Ph+N pour tore TCD06BS/TCDMM 2 ports RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 38.4 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - RS-485

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956078459

Réf. Sonepar

00158607845

Réf. Fournisseur

EM28072DMV53X2SX

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

38.4 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

RS-485

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

32 A

tension nominale (Un) N-L:

160...240 V

tension nominale (Un) L-L:

277...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur d'énergie 2x3Ph+N 400Vca ou 6x1Ph+N 230Vca pour tore TCD06BS/TCDMM Double port RS485 pour connexion en guirlande

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi