Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie 3Ph+N 120Vac sur TI rapport 5A impulsions mod ou façade - EM21072DAV63XOXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956071009
Réf. Sonepar
00158607100
Réf. Fournisseur
EM21072DAV63XOXX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
57.7...144 V
tension nominale (Un) L-L:
100...230 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
10...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP40
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


