En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 100A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID - EM112DINAV01XS1PFB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 100A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 100 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - RS-485

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956069600

Réf. Sonepar

00158606960

Réf. Fournisseur

EM112DINAV01XS1PFB

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

100 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

RS-485

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

230...230 V

tension nominale (Un) L-L:

0...0 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie digital monophasé 100A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Certifié selon la Directive MID - Format 35mm rail DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi