Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie M-bus - EM111DINAV71XM1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type de compteur - électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956069532

Réf. Sonepar

00158606953

Réf. Fournisseur

EM111DINAV71XM1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

fréquence:

45...65 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

type d'interface:

M-Bus

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 120Vac sortie M-bus - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Analyseurs d'énergie monophasé autoalimenté, mesures Vln, A, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, PF, kWh, kvarh, Kwh+double tarif, méthode TRMS. Format modulaire 17,5mm pour l'EM111 en mesure32A et 36mm seulement pour l'EM112 en mesure 100A.Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 7 digits suivant variables (EM11) et jusqu'à 8 digits suivant variables (EM112). Tensions 120 et 230VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe 2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ou M-bus. Gestion double tarif.