En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie impulsion MID PFB - EM511DINAV81XO1PFB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie impulsion MID PFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8054155003203

Réf. Sonepar

00158500320

Réf. Fournisseur

EM511DINAV81XO1PFB

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...203 V

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie impulsion - Certifié selon la Directive MID bidirectionnel - Format 17,5mm rail DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi