Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID PFA - EM511DINAV81XS1PFA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie digital monophasé 45A direct 230Vac sortie Modbus RTU MID PFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - RS-485

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE EM511

EAN

8054155003111

Réf. Sonepar

00158500311

Réf. Fournisseur

EM511DINAV81XS1PFA

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

RS-485

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...203 V

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Certifié selon la Directive MID - Format 17,5mm rail DIN