Carlo Gavazzi - compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 65A, Modbus RTU (256-Bits) MID, haut - EM580DINAV23XS2DEB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 65A, Modbus RTU (256-Bits) MID, haut

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 5 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155006518

Réf. Sonepar

00158500651

Réf. Fournisseur

EM580DINAV23XS2DEB

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

tension nominale (Un) L-L:

208...400 V

fréquence:

50...50 Hz

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie monophasé et triphasé, 120-230V LN, 208-400V LL, direct jusqu'à 65 A, auto-alimenté, Modbus RTU RS485 (signature à 256-bits), MID + Eichrecht, bidirectionnel, connexion sur le haut, rail DIN, Façade IP40, Bornes IP20

Les Atouts de la gamme:

EM580 peut entre implémenté dans les chargeurs de VES pour les installations dans les systèmes. Grâce à l’intégration facile avec le contrôleur via Modbus RTU, à sa large plage de température jusqu'à 70 °C / 185 °F et à sa certification MID bidirectionnelle, c'est la solution optimale pour fournir des mesures fiables et précises pour la facturation fiscale dans les chargeurs de VE. EM580 est aussi conforme aux normes Eichrecht pour le marché allemandFonctions principales : • Mesurerl’énergie active, réactive et apparente • Mesurerles principales variables électriques • Transmettre des données àd'autres systèmes via Modbus RTUouM-Bus • Visualiser les variables mesurées sur l'afficheur • Gestion dessessions de recharge et mise à jour automatique de l'affichage • Compensationdel’affaiblissement du câble • Transmission de données signées à l'aide du fichier OCMF (selon la norme S.A.F.E et du logiciel Transparency)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi