Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP PFA - DCM1A30V10L20S1PFA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant maximal (Imax) - 300 A
modèle - mesure directe
type d'interface - modbus
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur - électronique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054155005719
Réf. Sonepar
00158500571
Réf. Fournisseur
DCM1A30V10L20S1PFA
Marque
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
300 A
modèle:
mesure directe
type d'interface:
modbus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
50 A
tension nominale (Un) N-L:
150...1000 V
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


