Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP ULB - DCM1A30V10L20S1ULB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP ULB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) - 300 A

  • modèle - mesure directe

  • type d'interface - modbus

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 50 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155005771

Réf. Sonepar

00158500577

Réf. Fournisseur

DCM1A30V10L20S1ULB

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

300 A

modèle:

mesure directe

type d'interface:

modbus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

50 A

tension nominale (Un) N-L:

150...1000 V

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1002 Imp/kWh (kvarh)

Compteur d'énergie pour système DC, 150-1000Vcc, jusqu'à 300A, alimentation auxiliaire 12-24Vcc, longueur câble 200cm, Ethernet Modbus TCP+RS485 Modbus RTU (pas de signature), conformité cURus + CTEP (bidirectionnelle)

Les Atouts de la gamme:

DCM1 est un compteur d'énergie à connexion directe pour systèmes CC jusqu’à 1000 V cc et courant jusqu’à 600 A cc. Spécialement conçu pour être installé dans les chargeurs rapides de véhicules électriques, il se compose de deux éléments : un transducteur pour la connexion de la tension et du courant et un écran d'affichage doté d'un port de communication Modbus RTU et Modbus TCP. Le câble qui relie les deux parties est inclus et connecté au transducteur, ce qui rend l'installation facile et rapide.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi