Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus MID PFA 70°C - EM540DINAV23XS1PFA70

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus MID PFA 70°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - RS-485

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155001612

Réf. Sonepar

00158500161

Réf. Fournisseur

EM540DINAV23XS1PFA70

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

RS-485

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...230 V

tension nominale (Un) L-L:

208...400 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus - Certifié selon la Directive MID PFB (énergie négative) 70°C, dimensions 3 modules DIN