Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac 65A direct - sortie Modbus MID PFC - EM540DINAV23XS1PFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - RS-485
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956089110
Réf. Sonepar
00158608911
Réf. Fournisseur
EM540DINAV23XS1PFC
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
RS-485
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
120...230 V
tension nominale (Un) L-L:
208...400 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
largeur:
54 mm
profondeur:
63 mm
hauteur:
90 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
11
indice de protection (IP):
IP40
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


