Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie Impulsion - EM530DINAV53XO1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie Impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956089271

Réf. Sonepar

00158608927

Réf. Fournisseur

EM530DINAV53XO1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...240 V

tension nominale (Un) L-L:

208...415 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

profondeur:

63 mm

hauteur:

90 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Compteur d'énergie triphasé 400Vca, entrée TI 5A, sortie Impulsion, écran ACL rétroéclairé (3x8 chiffres), paramétrage par 3 touches, Auto-alimentation, dimensions 3 modules DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi