Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 65A direct 400Vac sortie M-bus MID - EM340DINAV23XM1PFA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
type d'interface - M-Bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956070224
Réf. Sonepar
00158607022
Réf. Fournisseur
EM340DINAV23XM1PFA
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
120...230 V
tension nominale (Un) L-L:
208...400 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Analyseurs d'énergie triphasés ultra compacte en format modulaire 54mm seulement. EM330 avec entrée 5A pour transformateur de courant avec alimentation 90-260VCA/VCC et EM340 autoalimenté avec entrée directe jusqu’à 65A. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé: kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 8 digits suivant variables. Tensions 400-480 VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ouM-bus. Gestion double tarif.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


