Carlo Gavazzi - Compteur énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP S3 DEB - DCM1A30V10L20S3DEB

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP S3 DEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) - 300 A

  • modèle - mesure directe

  • type d'interface - modbus

  • homologation - Directive relative aux instruments de mesure

  • type de compteur - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155005757

Réf. Sonepar

00158500575

Réf. Fournisseur

DCM1A30V10L20S3DEB

Marque

Carlo Gavazzi

courant maximal (Imax):

300 A

modèle:

mesure directe

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

50 A

tension nominale (Un) N-L:

150...1000 V

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat/livraison

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

taux d'impulsion:

1000...1004 Imp/kWh (kvarh)

Compteur d'énergie pour système DC, 150-1000Vcc, jusqu'à 300A, alimentation auxiliaire 12-24Vcc, longueur câble 200cm, Ethernet Modbus TCP+RS485 Modbus RTU (signature à 384-bits), cURus + conformité CTEP + MID + Eichrecht (bidirectionnelle)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi