Carlo Gavazzi - Compteur IoT triphasé 65A, auto-alimenté, esclave MODBUS RS485, entrée numérique - EMS10AV2S1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur IoT triphasé 65A, auto-alimenté, esclave MODBUS RS485, entrée numérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155008963

Réf. Sonepar

00158500896

Réf. Fournisseur

EMS10AV2S1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

modbus

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...277 V

tension nominale (Un) L-L:

208...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

pays de fabrication:

ITALIE

largeur en nombre de modules:

5

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Compteur IoT triphasé tout-en-un, 120-277 V L-N, 208-480 V L-L, connexion directe jusqu’à 65 A, auto-alimenté, avec port esclave Modbus RS485, entrée numérique

Les Atouts de l'article:

Compteur IoT triphasé tout-en-un, 120-277 V LN, 208-480 V LL, connexion directe jusqu'à 65 A, auto-alimentation, avec port esclave Modbus RS485 et entrée numérique

Les Atouts de la gamme:

EMS est un compteur intelligent, une passerelle, un serveur web et un contrôleur tout- en- un. Il s'agit d'un analyseur d'énergie qui peut surveiller une charge triphasée (ou 3 charges monophasées), extensible à 10 charges triphasées par le biais d'extensions de bus ESY.EMS est une passerelle qui prend en charge plusieurs protocoles de communication, notamment Modbus (TCP/IP et RTU), BACnet IP, FTP, FTPS, SFTP, Rest-API et MQTT, ce qui permet une intégration rapide avec des logiciels tiers et tout autre dispositif connecté au réseau (par exemple, les systèmes de gestion de l'énergie des bâtiments et les onduleurs ou les stations de recharge).EMS est un contrôleur autonome : il est doté de deux ports Ethernet, de ports RS485 et d'une communication Wi-Fi pour une programmation simple et aisée via un smartphone ; les données énergétiques peuvent être envoyées vers des serveurs externes/cloud et peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil. EMS est un serveur web : pour l'analyse de données présentées sous forme de tableaux de bord, de graphiques et de rapports.En combinant un comptage précis, un puissant processeur Linux dans un petit boîtier, EMS est vraiment un système de gestion de l'énergie complet dans une boîte.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi