Carlo Gavazzi - Compteur IoT triphasé TI 333mV, maître MODBUS RS485, entrée et sortie numérique - EMS10MV5O1X

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur IoT triphasé TI 333mV, maître MODBUS RS485, entrée et sortie numérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155008994

Réf. Sonepar

00158500899

Réf. Fournisseur

EMS10MV5O1X

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

type d'interface:

autre

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) N-L:

120...277 V

tension nominale (Un) L-L:

208...480 V

fréquence:

50...60 Hz

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

pays de fabrication:

ITALIE

largeur en nombre de modules:

5

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

11

indice de protection (IP):

IP40

Compteur IoT triphasé tout-en-un, 120-277 V L-N, 208-480 V L-L, capteur de courant 333 mV, auto-alimenté, avec port maître Modbus RS485, sortie numérique, entrée numérique

Les Atouts de l'article:

Compteur IoT triphasé tout-en-un, 120-277 V LN, 208-480 V LL, capteur de courant 333 mV, auto-alimenté, avec port maître Modbus RS485, sortie numérique, entrée numérique

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi