Carlo Gavazzi - Compteur IoT triphasé TI 5(6)A, maître MODBUS RS485, entrée et sortie numérique - EMS10AV5O1X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054155008949
Réf. Sonepar
00158500894
Réf. Fournisseur
EMS10AV5O1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
type d'interface:
autre
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
120...277 V
tension nominale (Un) L-L:
208...480 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
pays de fabrication:
ITALIE
largeur en nombre de modules:
5
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
11
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Compteur IoT triphasé tout-en-un, 120-277 V LN, 208-480 V LL, transformateur de courant 5(6) A, auto-alimentation, avec port maître Modbus RS485, sortie numérique, entrée numérique
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


