En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Concentrateur d'impulsions maitre - 2E numériques, com. Modbus-RTU (RS485) - VMUMCAS1I2EM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Concentrateur d'impulsions maitre - 2E numériques, com. Modbus-RTU (RS485)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956083965

Réf. Sonepar

00158608396

Réf. Fournisseur

VMUMCAS1I2EM

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

largeur en nombre de modules:

1

matériau:

autre

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Concentrateur d'impulsions maitre - 2 entrées numériques, communication Modbus-RTU (RS485)

Les Atouts de l'article:

Concentrateur d’impulsions. VMU-MC concentre 2 entrées de compteur d’impulsions (jusqu’à 11 avec l’extension optionnelle VMU-OC), et transmet les valeurs via Modbus/RTU.2 entrées S0 (impulsion pour comptage d’impulsions ou surveillance de l’état de marche/arrêt). Bus local: jusqu’à 3 VMU-OC. Port de communication RS485 (MODBUS).

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi