Carlo Gavazzi - Connecteur coudée M12, Femelle, 4 fils, IP67, Température -25 - +90°C - CONE14NF-A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Connecteur coudée M12, Femelle, 4 fils, IP67, Température -25 - +90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 0

  • longueur du câble - 0 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - positionnement libre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CONE

EAN

5709870404295

Réf. Sonepar

00158015003

Réf. Fournisseur

CONE14NF-A

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de pôles:

0

longueur du câble:

0 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

positionnement libre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

0

revêtement du boîtier:

anodisé/oxydé

isolation des fils:

polypropylène (PP)

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température ambiante:

0...0 °C

température de fonctionnement:

0...0 °C

tension assignée (Ue):

0 V

courant assigné In:

0 A

degré de pollution:

1

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0 mm²

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

0

classe de protection (IP), monté:

IP00

Connecteur pour cordon, version coudée M12, Femelle, 4 fils, IP67, Température -25 - +90°C