Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 1000Vcc cmd cc 15A 1200Vp - RGC1D1000D15KKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 8 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035416969
Réf. Sonepar
00158016621
Réf. Fournisseur
RGC1D1000D15KKE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
8 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Relais statique (SSR) unipolaire pour montage sur rail DIN, schéma en E, commutation CC, tension de fonctionnement (Ue) : 24 - 1 000 Vcc, courant nominal (Ie) : 15 Acc, tension de commande (Uc) : 4,5 - 32 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Ce contacteur est principalement conçu pour commuter une matrice de panneaux photovoltaïques à une tension maximale de matrice de 1000Vp et jusqu'à 25 ACC. Largeur de 17,5 mm seulement Également utilisable dans d'autres applications CC. Le port de commande est protégé contre l'inversion de polarité tandis que le transistor bipolaire à porte isolée (IGBT) est protégé contre la tension inverse par une diode libre intégrée. Le RGS1D correspond à la version pour montage en tableau tandis que le RGC1D est équipé d'un dissipateur thermique intégré. Caractéristiques à 25°C sauf indication contraire.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


