Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A contrôle charge - RGC1S60D61GGEP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035420065
Réf. Sonepar
00158016760
Réf. Fournisseur
RGC1S60D61GGEP
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
65 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


